Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales
Para tubos de plástico conforme a las normas:
Presión máxima de funcionamiento |
12.5 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
21 mm |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la junta |
EPDM |
Descripción de tipo |
Heavy duty |
Diámetro exterior del tubo |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
2.0 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0885620067 |
Ficha Técnica |
32406706.pdf |