Fácil de usar: solo se necesitan unos alicates universales
Sistemas eléctricos de vehículos
Se puede almacenar en ORSY
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Color |
Marrón |
Tensión nominal máxima |
600 V/CC |
Tipo de conexión |
Continuidad 4,0 mm², derivación 1,5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.900 g |
Catálogo General |
05555621 |
Ficha Técnica |
32408138.pdf |