Presión máxima de funcionamiento |
12.5 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
31 mm |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la junta |
EPDM |
Longitud 2 |
21 mm |
Descripción de tipo |
Regular |
Diámetro exterior del tubo |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
1 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0885620101 |
Ficha Técnica |
32406706.pdf |