Conector de derivación, no extraíble

Ref.: 0555565
Ver todas las versiones

CONEXION-RAPIDA-AZUL-(1-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Maletín equipado con 395 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales tipo macho, hembra, mixto redondo, bandera y terminales para H1 y H7.
• Empalmes Rohs termoretráctil, cone­xiones rápidas y cajas de conexión.
• Cumple con la normativa RoHS y la aprobación UL.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión reali­zada.
• Gran resistencia a la tracción mecá­nica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termo­retráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Para terminales tipo faston de 6,3mm.
• Válido para cables hasta 6 mm².
• Material: Poliamida natural.
• Termoresistente: -40°C hasta 80°C.

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tensión nominal máxima

400 V/CC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.278 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0555565

Ficha Técnica

32408138.pdf