Una extraordinaria sencillez de uso
Lo único que se necesita es una crimpadora para terminales aislados
Sistemas eléctricos de vehículos
Se puede almacenar en ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
PLA |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Color |
Azul |
Tensión nominal máxima |
300 V/CC |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
6,3 x 0,8 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.500 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
05559521 |
Ficha Técnica |
32408138.pdf |