Conector de lengüeta separable

Ref.: 05559531
Ver todas las versiones

CON-RAP-DESMONT-MACHO-(4-6SMM)-AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CON-RAP-DESMONT-MACHO-(4-6SMM)-AMARILLO
Conector de lengüeta separable
Para conexiones de derivación en cualquier posición deseada

Una extraordinaria sencillez de uso

Lo único que se necesita es una crimpadora para terminales aislados


Sistemas eléctricos de vehículos


Se puede almacenar en ORSY

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

PLA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

300 V/CC
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.528 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

05559531

Ficha Técnica

32408138.pdf
Scroll to top