Conector de derivación, no extraíble

Ref.: 0555562
Ver todas las versiones

CONEXION RAPIDA CABLE 4-6 AMARILL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION RAPIDA CABLE 4-6 AMARILL
Conector de derivación, no extraíble
Para conexiones de derivación en cualquier posición deseada
Para conexiones de derivación en cualquier posición necesaria

Fácil de usar: solo se necesitan unos alicates universales


Sistemas eléctricos de vehículos


Se puede almacenar en ORSY

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0555562

Ficha Técnica

32408138.pdf
Scroll to top