Pieza de unión ABC, con rosca interior

Ref.: 0885620508
Ver todas las versiones

CONEXION RAPIDA 18 IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
• Enchufable
• Extraíble
• Material: Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

1/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620508

Ficha Técnica

32406747.pdf