Material |
Latón, apto para agua potable |
Longitud |
32 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
ET G 3/8 pulgadas × ET R 3/8 pulgadas |
Anchura nominal DN |
DN 8 |
Superficie de contacto mínima de la junta |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
41.920 g |
Catálogo General |
0886000450 |
Ficha Técnica |
32408583.pdf |