Conexión M-M

Ref.: 0886000452
Ver todas las versiones

CONEXION M-M LATON G34XR34

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION M-M LATON G34XR34
Conexión M-M

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/4 pulgadas × ET R 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.534 g
Más Información

Catálogo General

0886000452

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top