Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Material |
Latón, apto para agua potable |
Longitud |
44 mm |
Ancho de llave |
36 mm |
Rosca de conexión |
ET G 1 pulgada × ET R 1 pulgada |
Anchura nominal DN |
DN 20 |
Superficie de contacto mínima de la junta |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
201.100 g |
Catálogo General |
0886000453 |
Ficha Técnica |
32408583.pdf |