Fácil de usar: solo se necesitan unos alicates universales
Sistemas eléctricos de vehículos
Se puede almacenar en ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
0.75 mm² |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Color |
Azul |
Tensión nominal máxima |
300 V/CC |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,75-2,5 mm² |
Catálogo General |
0555952 |
Ficha Técnica |
32408138.pdf |