Fácil de usar: solo se necesitan unos alicates universales
Sistemas eléctricos de vehículos
Se puede almacenar en ORSY
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
300 V/CC |
Sección transversal del hilo |
4 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.978 g |
Catálogo General |
0555953 |
Ficha Técnica |
32408138.pdf |