Conexión manual clip

Ref.: 0886000703

CONEXION-CLIP-ROSCA-M-DN20X1"G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION-CLIP-ROSCA-M-DN20X1"G
Conexión manual clip
Sistema de conexión metálica para tubería corrugado de inoxidable

Características

  • Kit formado por tuerca, machón, dos juntas tóricas, anillo de sujeción y junta de fibra.
  • Hasta presiones de 10 bares (PN10) para agua potable, y 16 bares (PN16) para agua caliente.
  • Temperatura de trabajo: desde -20ºC hasta +175ºC.

Ventajas

  • No requiere de ningún utillaje o herramienta especial.
  • Sellado metálico.
  • Alta estabilidad térmica.
  • Instalación rápida y sencilla.
  • Podemos reutilizar las conexiones.
  • Fabricado en Europa.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo y material para el montaje.

1. Introducir la tuerca de unión en el tubo corrugado.


2. Insertar las juntas tóricas en la primera y segunda onda.


3. Insertar la anilla de sujeción en la tercera onda y presionar. Lubrica las juntas con aceite en spray MULTILUBE PR01_089305540.


4. Insertar el machón y deslizar.


5. Finalmente unir y apretar la tuerca con el machón.


Destinado principalmente en la conducción y conexión universal en instalaciones de agua, aire comprimido, solar, diésel, petróleo y aceite.

Material

Latón CW617N
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Longitud

38.10 mm
Más Información

Profundidad de inserción

15 mm
Más Información

Diámetro de la abrazadera

20 mm
Más Información

Ancho de llave

1 inch
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

175 °C
Más Información

Catálogo General

0886000703

Ficha Técnica

641134419.pdf
Scroll to top