Conector de vigas oculto

Ref.: 0681352150
Ver todas las versiones

CONECT.VIGA OCULTO EN V-70X150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECT.VIGA OCULTO EN V-70X150MM
Conector de vigas oculto
Este innovador conector para vigas oculto cuenta con una elevada capacidad de carga y una profundidad de montaje reducida y es idóneo para uniones invisibles madera-madera (en zonas visibles) de vigas secundarias a vigas principales o soportes
  • Pueden conseguirse conexiones en ángulos de entre 15° y 165° con inclinaciones de entre 0° y 55°. Se atornillan en madera cortada a la testa en un ángulo de 35° con tornillos ASSY de cabeza avellanada y rosca completa de 5 x 80 mm. El ángulo de atornillado está determinado por la guía de chapa metálica.
  • Elevada capacidad de soporte de carga junto con una reducida profundidad de montaje (14 mm)
  • Forma geométrica cónica de cola de milano para un centrado automático y una presión de contacto sin separación
  • Diversas capacidades de prefabricación en taller y montaje fácil
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 3,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación aprobados:


Tornillo con cabeza avellanada ASSY 3.0 con rosca completa, de 5 x 80 a 120 mm (lg ≥ 72 mm) conforme a la norma ETA 11/0190 mm



Guía de montaje:


  • Seleccione la plantilla

  • Coloque la pieza con forma de cola de milano del conector centrada en la viga secundaria marcada anteriormente y atornille en primer lugar el tornillo de centrado. Monte el conector a ras del borde superior

  • Atornille los tornillos ASSY restantes en un ángulo de 35°

  • Monte el conector en el hueco preparado de la viga principal y atornille los tornillos

  • Monte la viga secundaria en la viga principal desde arriba

Conexiones de soporte de carga entre viguetas de madera y vigas de madera principales o postes en áreas visibles


Se recomienda utilizar el conjunto de plantillas de fresado correspondiente para un montaje previo fácil y rápido.



Se atornillan en madera cortada a la testa en un ángulo de 35°. La forma de las pestañas determina el ángulo del tornillo.



Es necesario verificar por separado la resistencia transversal de la viga. Si fuera necesario, es necesario fijar mediante tornillos de rosca completa ASSY plus VG. Para cargas perpendiculares al eje de la viga secundaria, también es necesario verificar la resistencia transversal de la viga secundaria. Si la viga principal se ve sometida a torsiones, es necesario inmovilizarla para evitar que se retuerza.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B1.7

Fuerza de tracción en la dirección de presión (NQi)

8.8 kN
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH

15 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Altura mínima de la viga de la subportadora

200 mm
Más Información

Aprobación

ETA-09/0301
Más Información

Profundidad de montaje

14 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5.5 mm
Más Información

Peso

423 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Anchura mínima de la viga de la subportadora

95 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

423.860 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Sección transversal mínima de la viga de la subportadora

95 x 200 mm
Más Información

Anchura x altura

70 x 150 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

8 + 15 Uds
Más Información

Catálogo General

0681352150

Ficha Técnica

32407606.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top