Manguito de conexión para WSS 225-E COMPACT

Ref.: 0702121007
Ver todas las versiones

CONECTOR-(TO WSS225-E COMPACT)

Descripción

CONECTOR-(TO WSS225-E COMPACT)
Manguito de conexión para WSS 225-E COMPACT
El artículo se entrega sin anillo de ajuste (art. )0702121005 Se suministra con el producto para lijadoras de pared y techo o se debe pedir por separado.

Antiestáticos

No
Más Información

Apto para aspiradora

HWS 15-L;ISS 45-M Automatic;ISS 50-L Automatic;TSS 7-L Basic
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información
Scroll to top