EQUIPO SOLDADOR

Ref.: 098415076
Ver todas las versiones

CONECTOR-DINSE-35-50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR-DINSE-35-50MM
EQUIPO SOLDADOR
INVERTER
Equipo dotado con nuevo microprocesador por resonancia de última generación para un control total para los procesos de soldadura MMA y TIG

Características

Inverter de soldadura, completo, compacto, de alto rendimiento con microprocesador por resonancia de última generación para soldar mediante procesos MMA y TIG

Ventajas

El microprocesador por resonancia gestiona de una manera muy eficaz la tensión de soldadura o bajo emperaje, dotándolo de una excelente estabilidad del arco durante el soldeo. El soldador lo notará al momento. Mediante unos pulsadores seleciconamos el proceso de soldadura y el tipo de elctrodo, haciendo mucho mas simple esta función. Estándar especiales y celulósicos o TIG. Display digital para una mejor y precisa regulación de la potencia de soldadura. Conectores 25/35 mm para un mejor tránsito de electricidad.Disponible con asa y bandoleta para un transporte más ergnómico.

Beneficios

Estabilizador del arco (Stable-Arc)

Independientemente del amperaje de soldadura, el arco es muy estable, tanto a bajo como a alto amperaje, menor efecto de soplado, evitamos cortos circuitos a poca intensidad, no se pega.

Arco Forzado (ARC FORCE)

Aumenta la tensión de arco en situaciones críticas. Evita el goteo de la escoria en el baño fundido y al extinción del arco.

Arranque en caliente (HOT START)

Garantiza encendido fiable del electrodo. La energía de arranque en caliente se ajusta automaticamente a la corriente de soldadura seleccionado.

Antipegado (ANTI STICK)

Evita que el electrodo se peque en el material base mediante el control digital del microprocesador. Lift ARC Soldadura TIG mediante contacto o raspado del electrodo. Excelente protecióm contra picos de corriente. de -40% a +15%, ideal para genradores, perfecto para cables largos (200m), idóneo para redes con fluctuaciones. Modo Standby, el equipo reconoce cuando no se suelda y se autodesconecta, para un ahorro eficiente de la energía. Marcado:CE

Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

098415076

Ficha Técnica

32409727.pdf
Scroll to top