CONECTOR-ST-SLOT8-35X17MM

Ref.: 4952600237
Ver todas las versiones

CONECTOR-ST-SLOT8-35X17MM

Descripción

CONECTOR-ST-SLOT8-35X17MM

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Peso

10.6 g
Más Información

Diámetro interior

9 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.399 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información