Conector microcarril

Ref.: 0865720100

CONECTOR MICROCARRIL ALU SOLAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR MICROCARRIL ALU SOLAR
Conector microcarril
ALU SOLAR
Conector/Junta de dilatación con prisionero premontado para unir microcarril Alu Solar de 3.500mm
  • Aluminio 6005 T6 con tornillo de acero inoxidable A2.
  • Herramienta necesaria: PR01_07153120 Llave allen SW4.

Material

ALU
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.454 kg
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 20 x 8 mm
Más Información

Ensayo

537116223.pdf

Certificado de producto

562833213.pdf

Catálogo General

0865720100

Ficha Técnica

528685972.pdf
Scroll to top