Conector para derivación en T

Ref.: 0964600032

JUEGO-CONECT-MC4-DERIVACION-DOBLE-1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-CONECT-MC4-DERIVACION-DOBLE-1000V
Conector para derivación en T
MC4
Juego de conectores MC4 en T para realizar derivaciones de líneas de cableado
  • Diseñado para uso en exteriores (IP67).
  • Clase de seguridad II.
  • Resistencia de contacto <1mΩ.
  • Materiales de aislamiento: PPO+PA.
  • Material de contacto: cobre estañado.
  • Retardante a la llama: UL94V-0.
  • Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.
  • Conforme normas EN 62852 y IEC 62852.

Material

Cobre/estaño
Más Información

Material de la carcasa

PPO/PA
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

0964600032

Ficha Técnica

419439024.pdf
Scroll to top