Boquillas de conexión dobles

Ref.: 0701957006
Ver todas las versiones

CONECT-MANGUERAS-(1/4PULG-1/4PULG)SAE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECT-MANGUERAS-(1/4PULG-1/4PULG)SAE
Boquillas de conexión dobles
  • Con rosca exterior/exterior
  • Idónea para alargar mangueras de aire acondicionado

Material

BRS
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 SAE
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Catálogo General

0701957006

Ficha Técnica

32408516.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top