Bomba sumergible profesional

Ref.: 0701900752

CONECTOR-MACHO-2-ALU

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR-MACHO-2-ALU
Bomba sumergible profesional
WP-75
Bomba sumergible para el achique y evacuación de aguas sucias
  • Drenaje con impulsor tipo Vortex protegido con protector térmico y grado IP 68.
  • El cuerpo de la bomba, del motor y el impulsor, son de hierro fundido. El eje con el rotor son de acero inoxidable.
  • Capaz de aspirar sólidos de máx. Ø 30 mm.
  • Disponible manguera profesional de gran flexibilidad y ligereza. Gran resistencia a la presión. y resistente a la abrasión, e importante resistencia al calor y al fuego.
  • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet


No puede utilizarse para el desplazamiento de líquidos de uso alimenticio. No utilizable para bombear líquidos inflamables y/o explosivos.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0701900752

Ficha Técnica

32409686.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top