Soporte de la barra transversal

Ref.: 0684318006

CONECT.CLIP BARRAS SEPARAD.SLIDEBOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Barras divisoras para cajón
- Barra redonda de aluminio cortada convenientemente
para un ancho máximo de cajón de 1200 mm, incluyendo
los conectores

Material

PLA
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.150 g
Más Información

Catálogo General

0684318006

Ficha Técnica

32407266.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407271.pdf