Distancia entre orificios |
108 mm |
Anchura interna del perfil |
40 mm |
Material |
1.0037 |
Superficie |
HDG |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
50 mm |
Diámetro del orificio |
0 mm |
Peso |
430 g |
Orificio en agujero alargado |
24 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 41 mm |
Grosor |
6 mm |
Anchura del orificio alargado |
20 mm |
Longitud del orificio alargado |
36 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
428.700 g |
Altura |
41 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
36 x 20 mm |
Catálogo General |
5254004040 |