CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 70X44

Ref.: 0865770910

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 70X44

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 70X44

Eje Y del módulo de sección

4.608 cm³
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

70 x 44 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

26.381 cm⁴
Más Información

Eje X del módulo de sección

5.529 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

5.257 cm⁴
Más Información

Peso del producto (por artículo)

477.700 g
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

195 x 24 x 57 mm
Más Información

Catálogo General

0865770910

Ficha Técnica

32408418.pdf

Ficha Técnica

32408416.pdf

Ficha Técnica

32408417.pdf

Ficha Técnica

539476912.pdf
Scroll to top