CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 60X37

Ref.: 0865760910

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 60X37

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR CARRIL ALU ZEBRA 60X37

Material

ALU
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

60 x 37 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

259.900 g
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

195 x 24 x 48 mm
Más Información

Catálogo General

0865760910

Ficha Técnica

32408416.pdf

Ficha Técnica

32408417.pdf

Ficha Técnica

539476912.pdf
Scroll to top