Conector AeroMount

Ref.: 0865710010
Ver todas las versiones

CONECTOR-AERDYN-LONG-OW10

Descripción

CONECTOR-AERDYN-LONG-OW10
Conector AeroMount
Para montaje en elevación de 10° para conectar filas de módulos seguidas en techos planos
  • Gracias a su construcción sin raíles, puede drenar el agua sin obstáculos
  • Puede compensar el desnivel del techo sin problemas
  • Lastre certificado y específico del sistema
  • Alfombrilla de protección de superficie premontada con unión duradera

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Material

ALU
Más Información

Longitud

604.14 mm
Más Información

Anchura

80.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

Altura

81.38 mm
Más Información