Conector AeroMount

Ref.: 0865710003
Ver todas las versiones

CONECTOR 10º AEROMOUNT

Descripción

CONECTOR 10º AEROMOUNT
Conector AeroMount
Para montaje en elevación de 10° para conectar filas de módulos seguidas en techos planos
  • Gracias a su construcción sin raíles, puede drenar el agua sin obstáculos
  • Puede compensar el desnivel del techo sin problemas
  • Lastre certificado y específico del sistema
  • Alfombrilla de protección de superficie premontada con unión duradera

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Material

ALU
Más Información

Longitud

633 mm
Más Información

Anchura

80.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Altura

232.32 mm
Más Información