Soporte de fijación delantero

Ref.: 0684320233

CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H185 BL

Descripción

CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H185 BL
Soporte de fijación delantero
Para cajón interior fino con Slidebox

Material:

Plástico

Color:

Blanco o gris

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.130 kg
Más Información

Altura

185 mm
Más Información
Scroll to top