Soporte de fijación delantero

Ref.: 0684318232

CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H121 GR

Descripción

CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H121 GR
Soporte de fijación delantero
Para cajón interior fino con Slidebox

Material:

Plástico

Color:

Blanco o gris

Material

PLA
Más Información

Color

Gris lona RAL 7010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Altura

121 mm
Más Información
Scroll to top