Soporte de fijación delantero
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H121 BL
Descripción
CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H121 BL
Soporte de fijación delantero
Para cajón interior fino con Slidebox
Material:
Plástico
Color:
Blanco o gris
Material |
PLA |
Más Información
Color |
Blanco, similar a RAL 9003 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.050 kg |
Más Información
Altura |
121 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/cone-frente-caj-n-int-evobox-h121-bl
436661
CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H121 BL
CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H121 BL<br>Soporte de fijación delantero<br>Para cajón interior fino con Slidebox<br><p class="level1">Material: </p><P>Plástico</P><P></P><p class="level1">Color: </p><P>Blanco o gris</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34016672.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/34016672.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Outlet
/Default category /Catálogo/Outlet/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
/Default category /Catálogo/Outlet/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
/Default category /Catálogo/Outlet/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios
/Default category /Catálogo/Outlet/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios/Sistema organización Tavinea Vionaro/DWD
/Default category /Catálogo/Outlet/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios/Sistema organización Tavinea Vionaro/DWD/Agricultura
/Default category /Catálogo/Outlet/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios/Sistema organización Tavinea Vionaro/DWD/Agricultura/Normalizado, DIN
2024-02-16T19:32:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!