Soporte de fijación delantero

Ref.: 0684320231

CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H.89 BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONE.FRENTE.CAJÀN.INT.EVOBOX H.89 BL
Soporte de fijación delantero
Para cajón interior fino con Slidebox

Material:

Plástico

Color:

Blanco o gris

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Altura

89 mm
Más Información

Catálogo General

0684320231

Ficha Técnica

32407276.pdf

Ficha Técnica

32407277.pdf

Ficha Técnica

32407280.pdf

Ficha Técnica

32407281.pdf

Ficha Técnica

32407284.pdf

Ficha Técnica

32407285.pdf
Scroll to top