Candado de bloqueo

Ref.: 09789336
Ver todas las versiones

MORDAZA DE CONSIGNACIÓN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA DE CONSIGNACIÓN
Candado de bloqueo
Candado de bloqueo para 6 candados como máximo

Candado de bloqueo de nailon

  • El candado no conduce la electricidad y no genera chispas

Permite que varias personas que estén trabajando a la vez (máx. 6) puedan bloquear un equipo

  • El candado de bloqueo no se puede abrir hasta que no se hayan retirado todos los candados individuales

Bloqueo para varias personas que trabajen a la vez en un equipo. Para trabajos eléctricos

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

157 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Número de orificios

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

09789336

Ficha Técnica

32408305.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top