Pieza en T

Ref.: 06996514
Ver todas las versiones

CON-T-PN-EXTHREAD-BRS-ET-R14IN

Descripción

CON-T-PN-EXTHREAD-BRS-ET-R14IN
Pieza en T
  • Rosca exterior
  • Latón

Longitud

42 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.400 g
Más Información

Catálogo General

06996514
Scroll to top