Comprobador de sistemas de refrigeración con fuelle de goma inflable

Ref.: 085352

COMPROBADOR-SISTEMA-REFRIGERACION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para cuellos de radiadores desde 20 a 48mm de diámetro

- Sus anillos de sujeción nos permiten asegurarnos que las pruebas que se realizan con el comprobador son fiables, ya previenen cualquier deterioro y pérdidas de presión del fuelle de goma

Material

ST
Más Información

Presión de prueba mínima recomendada

1 bar
Más Información

Presión de prueba máxima recomendada

1.6 bar
Más Información

Presión máxima de la prueba

2 bar
Más Información

Apertura mínima del radiador

20 mm
Más Información

Presión máxima del fuelle

1.7 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

90262040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1527.000 g
Más Información

Apertura máxima de los radiadores

48 mm
Más Información

Presión de prueba mínima/máxima recomendada

1-1,6 bar
Más Información

Apertura mín./máx. del radiador

20-48 mm
Más Información

Catálogo General

085352

Ficha Técnica

32409047.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!