Se pueden comprobar todos los tipos de batería comunes
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIO
Protección de polaridad inversa
Prevención de accidentes al conectar las pinzas de los terminales
No es necesario cambiar la batería
Requiere un tiempo y un esfuerzo mínimos
Comprueba la salida de la batería en segundos
Las pruebas de batería se pueden llevar a cabo con el cliente presente y se pueden determinar las medidas necesarias de forma inmediata
Medición de tensión de 1,5 V
También se puede utilizar con baterías agotadas hasta 1,5 V
Termoimpresora integrada
Fuente de alimentación propia
El dispositivo ajusta automáticamente los criterios de prueba y el tiempo de prueba
No se producen errores de funcionamiento
Se indica el estado de la batería como "Good & passed" (Adecuado y aceptable) "Defective/replace" (Defectuoso/sustituir) o "Cell defective" (Célula defectuosa)
Normas de prueba: SAE/EN/IEC/DIN/JIS
Rango de prueba:
Tolerancia de medición:
Alimentación:
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service
Prueba de baterías de 6 a 12 voltios y de sistemas de carga de 12 y 24 voltios
Comprobación del estado de la batería (SOC), el estado de carga (SOH), la corriente de arranque en frío (CCA), la tensión de arranque y los armónicos de diodos
Compatible con RoHS |
Sí |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la empuñadura |
Caucho |
Tensión nominal |
12 V |
Peso del producto (por artículo) |
1824.000 g |
Manual instrucciones |
574840780.pdf |
Catálogo General |
0772800100 |
Ficha Técnica |
181643598.pdf |