Compresor de aire portátil

Ref.: 07012100
Ver todas las versiones

COMPRESOR-SILENCIOSO-COMPAC-200S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPRESOR-SILENCIOSO-COMPAC-200S
Compresor de aire portátil
COMPAC 200-S SILENT
Funcionamiento silencioso, peso ligero, depósito de 6 litros
  • Funcionamiento sin aceite de lubricación
  • Con sistema de fijación rápida Würth serie 2000
  • Con válvula de drenaje de la condensación, válvula de retención, filtro de ajuste, interruptor de presión
  • Protección térmica
  • Con dos ruedas para facilitar el transporte
  • Diseño en forma de maleta con asa para facilitar el transporte
  • Carcasa robusta en plástico ABS
  • Se entrega en una caja de cartón

Ideal para:


  • pruebas en sistemas de baños, de calefacción y de gas en edificios

  • uso en edificios habitados, gracias a su bajo nivel de ruido

  • inflado de neumáticos

  • accionamiento de herramientas de aire comprimido con bajo consumo de aire (remachadoras, grapadoras, etc.)

No es adecuado para llaves de impacto, pistolas de soplado ni otras herramientas neumáticas con un alto consumo de aire



Sección mínima del cable de extensión, máx. 20 m: 2,5 mm²

Peso de la máquina

20 kg
Más Información

Potencia de salida

1.1 kW
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Presión máxima

8 bar
Más Información

Peso de la base de apoyo

900 g
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Capacidad del depósito

6 l
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Cantidad de aire de suministro a 6 bar

95 l/min
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Clase de calor

F
Más Información

Número de revoluciones

2850 U/min(rpm)
Más Información

Capacidad de aire entrante

205 l/min
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19000 g
Más Información

Altura

570 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

600 x 270 x 570 mm
Más Información

Catálogo General

07012100

Ficha Técnica

32409885.pdf
Scroll to top