Compresor Compact 20 L sin aceite

Ref.: 07012240
Ver todas las versiones

COMPRESOR COMPACT 20L OILFREE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPRESOR COMPACT 20L OILFREE
Compresor Compact 20 L sin aceite
Compresor de pistones compacto y sin aceite para uso flexible en acabados interiores y en obras que utilizan los servicios de montaje y transporte del maletín de sistema grande

Costes de servicio reducidos

Compresor de pistones sin aceite

Protección idónea de las fijaciones y los mandos

Todos los componentes están montados en una carcasa tubular compacta y estable.

Transporte muy sencillo por la obra

Con dos argollas de elevación resistentes

Indica la presión de la caldera

Manómetro adicional

Presión de trabajo ajustable

Reductor de presión con manómetro

Buen rendimiento del arranque en frío

Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga

Ideal para transportar

  • Transporte muy sencillo gracias al mango extraíble de longitud ajustable (función de carro) y las ruedas, altamente robustas
  • Sujeción segura gracias al pie de caucho
  • Opción de montaje y transporte para maletín para sistemas de gran tamaño
  • Función de enrollado de cable

Protección contra sobrecalentamiento en el motor

Equipado con protección contra sobrecarga


Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en el ámbito profesional.


No está aprobado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Respete las advertencias de seguridad incluidas en las instrucciones de funcionamiento. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.

Peso de la máquina

40 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx.

140 l/min
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Capacidad del depósito

20 l
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Capacidad de llenado

150 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Nivel de presión acústica

82.5 dB
Más Información

Número de revoluciones

2850 U/min(rpm)
Más Información

Salida del motor

1.7 kW
Más Información

Funcionamiento sin aceite

Más Información

Número de cilindros

1 Uds
Más Información

Capacidad de aire entrante

280 l/min
Más Información

Longitud del cable

4.0 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Número de acoplamientos rápidos

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 kg
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

580 x 600 x 500 mm
Más Información

Catálogo General

07012240

Ficha Técnica

32409753.pdf
Scroll to top