Tornillo de anclaje hormigón RELAST

Ref.: 0912220050

COMPOUND ANCHOR SCREW RELAST

Descripción

COMPOUND ANCHOR SCREW RELAST
Tornillo de anclaje hormigón RELAST
Sistema de refuerzo con aprobación técnica nacional de construcción DIBt /homologación general
  • Instalación rápida y sencilla y capacidad de soporte de carga inmediata
  • Uso ininterrumpido de la estructura durante la instalación
  • Evita el malgasto de recursos, es seguro y rápido

Con el sistema de refuerzo RELAST® aprobado de Würth, las estructuras se pueden renovar y reforzar de manera rentable

  • Aumento significativo en la resistencia al cizallamiento y resistencia al cizallamiento por punzonamiento
  • Mínima intervención en la estructura existente
  • Instalación rápida y fácil con uso continuado
  • Gran ahorro de costes en comparación con nuevas construcciones
  • No son necesarias nuevas construcciones de sustitución

Puede ser necesario un refuerzo posterior a la instalación de las estructuras existentes por muchas razones. Algunas de estas razones incluyen:


  • Cambio de uso (p. ej., de espacio habitable a espacio industrial)

  • Normas nuevas y más restrictivas

  • Aumentos de carga (p. ej., aumento del tráfico en un puente)

  • Estructuras envejecidas

  • Error en el diseño

  • Corrosión del refuerzo existente

  • Agrietamiento de corrosión por tensión

Tornillo de anclaje hormigón, tuerca hexagonal, arandela de seguridad en cuña y arandela distribuidora de presión RELAST

Longitud del anclaje (l)

500 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

TKC
Más Información

Diámetro de la rosca

24.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca de conexión (unidades métricas)
Más Información

Rosca de conexión

M20
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1224.000 g
Más Información
Scroll to top