Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
Latón, apto para agua potable |
Longitud |
49 mm |
Diámetro de la abrazadera |
28 mm |
Ancho de llave |
46 mm |
Rosca de conexión |
ET G 11/4 pulgadas |
Anchura nominal DN |
DN 25 |
Superficie de contacto mínima de la junta |
3.5 mm |
Ancho de llave 2 |
39 mm |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
272.250 g |
Catálogo General |
0886000483 |
Ficha Técnica |
32408608.pdf |