Medidor de presión de compresión, 68 piezas, para motores de gasolina, 4-17 bar

Ref.: 1952006960
Ver todas las versiones

COMP-TEST-SET-FUEL-63TLG

Descripción

COMP-TEST-SET-FUEL-63TLG
Medidor de presión de compresión, 68 piezas, para motores de gasolina, 4-17 bar
Apto para medición y registro documental de la presión de motores de gasolina
  • En la ficha de diagramas pueden efectuarse las correspondientes verificaciones con exactitud y ofrece un excelente grado de comprensión para el cliente
  • La escala es amplia y permite registrar hasta 8 pruebas (más otras 2 de reserva)
  • Para medir la presión de compresión se colocan adaptadores específicos para determinados modelos de motor entre el propio motor y el medidor de presión de compresión
  • La amplia gama de adaptadores garantiza una gran compatibilidad entre mercados y tipos
  • El dispositivo también incorpora un botón de despresurización para, de ser necesario, repetir la medición sin desconectar el dispositivo ni el adaptador roscado de la unión

Incluye:

1 medidor de presión de compresión, para motores de gasolina, 4-17 bar, incluida manguera con boquilla insertable50 fichas de diagramas1 adaptador para bujías corto de cada uno de los siguientes tamaños: M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25; M18 x 1.501 adaptador para bujías largo (190 mm) de cada uno de los siguientes tamaños: M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.255 gomas de repuesto para la boquilla insertable

Presión mínima

4 bar
Más Información

Presión máxima

17 bar
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

63 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2770.000 g
Más Información

Presión mínima/máxima

4-17 bar
Más Información