Longitud |
340 mm |
Tensión de carga |
230 V/CA |
Anchura |
480 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
7 Uds |
W-Connect capable |
Yes, by using accessories |
Batería recargable/capacidad de la batería |
5 Ah |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
7756.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
290 mm |
Longitud x anchura x altura |
340 x 480 x 290 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5701455005 |