COMBO-TRIPLE-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/AFS)

Ref.: 5701451005
Ver todas las versiones

COMBO-TRIPLE-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/AFS)

Descripción

COMBO-TRIPLE-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/AFS)

Longitud

340 mm
Más Información

Tensión de carga

230 V/CA
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10356.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

340 x 480 x 290 mm
Más Información
Scroll to top