Columna de ducha sin grifo

Ref.: 0888005025

COLUMNA-DUCHA-SIN-GRIFO-PREMIUM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLUMNA-DUCHA-SIN-GRIFO-PREMIUM
Columna de ducha sin grifo
Premium

Características

  • Columna telescópica extensible de 820-1150 mm en acero inoxidable.
  • Diversificador de latón cromado integrado con el soporte de pared.
  • Soporte de pared superior de metal cromado.
  • Cursor articulado en ABS cromado.
  • Rociador superior orientable de 1 jet tipo lluvia en ABS totalmente cromado de Ø250 mm con sistema antical.
  • Teleducha de 5 jets con selector tipo pestaña y con sistema antical en ABS cromo/gris.
  • Flexo de acero inoxidable cromado antitorsión de 1,75 m.
  • Conexión de la columna a grifo de ducha mediante flexo de acero inoxidable cromado de 0,6 m.
  • Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
  • Temperatura de trabajo recomendada: ≤ 42 ºC (máxima ≤ 70 ºC).

Ventajas

  • Se adapta a cualquier altura del techo del baño y a cualquier altura de usuario.
  • Facilidad en el uso del diversificador (cuarto de vuelta).
  • Teleducha multifunción de 5 jets: lluvia, masaje, espuma, lluvia + masaje, lluvia + espuma.
  • Teleducha y rociador con sistema antical.
  • Ajuste perfecto de la ducha a cada necesidad gracias a su cursor articulado.

Beneficios

  • Ideal para renovar un baño y ganar el confort de una columna de ducha sin tener que invertir en un grifo nuevo.
  • Diseño elegante y moderno.

Número de tipos de spray

5
Más Información

Material

201
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

895 mm
Más Información

Diseño

Sin grifo monomando
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Sistema antical

Más Información

Peso del producto (por artículo)

1995.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

1.75 m
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

70 °C
Más Información

Diámetro del cabezal de ducha

250 mm
Más Información

Catálogo General

0888005025

Ficha Técnica

120714123.pdf
Scroll to top