Versiones
Principales características y beneficios
Fuerza de tracción mín. |
24.5 N |
Material |
Resina de epoxi |
Longitud |
198.63 mm |
Se puede utilizar para bridas |
1,8 – 4,8 mm |
Color |
Gris;Negro |
Fuerza de tracción máxima |
151.2 N |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
376.500 g |
Fuerza de tracción mín./máx. |
24,5-151,2 N |
Catálogo General |
0502715000 |