Cuello de membrana hermético y a prueba de viento WÜTOP® Thermo

Ref.: 0681000292

COLLAR-HERMETICO-THERM-D-72MM-WÜTOP

Descripción

COLLAR-HERMETICO-THERM-D-72MM-WÜTOP
Cuello de membrana hermético y a prueba de viento WÜTOP® Thermo
Para aberturas en láminas impermeables antivapor y láminas para techos con requisitos de alta temperatura
Para aberturas en láminas impermeables antivapor y láminas para techos con requisitos de alta temperatura

Alta resistencia a la temperatura

Hasta +120 °C

  • Garantiza el sellado hermético de las aberturas
  • Gran versatilidad de uso
  • Montaje rápido sin herramientas, logra un sellado económico de las aberturas
  • Protección contra la humedad incontrolada y, por lo tanto, contra daños en el edificio

Área hermética y a prueba de viento en el techo y la fachada con requisitos de alta temperatura

Resistencia ultravioleta

3 meses
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

De 1 pliegues
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro mínimo

50 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Tyvek®
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Diámetro máx.

72 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

50-72 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top