Profundidad |
19 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
168.5 mm |
Diseño |
Con protección contra inclinación |
Anchura del orificio fresado |
10 mm |
Anchura |
46 mm |
Regulación de altura |
+/- 10 mm |
Grosor |
2 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Peso del producto (por artículo) |
265.000 g |
Catálogo General |
0683712102 |
Ficha Técnica |
64844771.pdf |