Material |
ST/PLA |
Condiciones de ajuste de la profundidad |
a un espacio de junta de 16 mm |
Ajuste lateral a los 6 mm de ancho de gancho |
+/- 4 mm |
Diseño |
Con placa base corta |
Ajuste de la profundidad |
4 mm hacia atrás/11 mm hacia delante |
Color |
Blanco |
Ajuste de altura |
+/- 7,5 mm |
Estándar EN |
15939 |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
206.800 g |
Capacidad de carga por par |
130 kg |
Ajuste lateral con carril de suspensión |
+/- 8 mm |
Normas |
EN 15939 |
Ajuste de la profundidad/condiciones |
4 mm hacia atrás/11 mm hacia delante / a un espacio de junta |
Catálogo General |
F155147965 |
Ficha Técnica |
32407510.pdf |
Ficha Técnica |
32407511.pdf |