Colector de acero inoxidable para suelo radiante UFH-MDSS

Ref.: 9501020246
Ver todas las versiones

COLECTOR SUELO RADIANTE UFH-MDSS 3-SAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLECTOR SUELO RADIANTE UFH-MDSS 3-SAL
Colector de acero inoxidable para suelo radiante UFH-MDSS
Colector de acero inoxidable para calefacción y refrescamiento por suelo radiante
  • Cuerpo del colector fabricado en acero inoxidable.
  • Soportes de fijación de composites adaptables y ajustables de 200 a 250mm en anchura.
  • Equipado con válvulas de control con caudalímetro ajustable por llave para una regulación precisa del caudal para cada salida.
  • Dispone de válvula de purga de aire, desagüe y grifo de llenado integrado.
  • Válvulas de control de temperatura (detentores) M30 x 1,5 para cada circuito.
  • Salidas Eurono (no incluída).
  • Diseño compacto.

Ventajas

  • Excelente resistencia a la corrosión.
  • La salidas euroconos móviles de acero inoxidable facilitan la instalación de los racores, evitando roturas del colector.
  • Posibilidad de conectar dos colectores en serie utilizando conector PR01_5275900620

Beneficios

  • Posibilidad de utilizar el colector en sistemas de refrescamiento porsistema radiante.
  • Alta vida útil.
  • Ahorro de tiempo de instalación gracias a su facilidad de montaje.

Instalaciones de calefacción por suelo radiante en construcciones residenciales y no residenciales.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch3/4 pulgada
Más Información

Número de conexiones

3 par
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1850.000 g
Más Información

Catálogo General

9501020246

Ficha Técnica

644754433.pdf
Scroll to top