Colador chino inox

Ref.: 6105102240
Ver todas las versiones

COLADOR CHINO INOX 24 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLADOR CHINO INOX 24 CM
Colador chino inox
  • Colador Chino de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Realizado con acero INOX 18/10 perforado para un uso intensivo profesional.
  • Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su llenado.
  • Asa de acero inoxidable 18/10 soldada por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Gancho en la parte inferior del mango para colocar el colador chino apoyado sobre cualquier perfil de olla.
  • Mango con orificio en el extremo para su colgado.
  • Soporte curvado en las partes frontales para poder apoyar el colador encima del perfil de la olla.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Colado y tamizado de todo tipo de líquidos, caldos y salsas.

Material

304
Más Información

Anchura

24 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600 g
Más Información

Catálogo General

6105102240

Ficha Técnica

118255357.pdf
Scroll to top